Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
altezza
2000 mm
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
spessore del materiale
1 mm
forma del foro
Asola
materiale
Acciaio
distanza foro centrale
25 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile