›

OMEGA 3AF S GUIDA PROFILATA

Cod. Rexel BOB02129
Cod. Produttore B02129
Cod. EAN 8015892605945

Informazioni principali

OMEGA 3AF S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x15mm forata OMEGA 3AF

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

OMEGA 3AF S GUIDA PROFILATA