› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

OMEGA 3AF Guide profilate in acciaio zincocromato

Cod. Rexel BOB02150
Cod. Produttore B02150
Cod. EAN 8015892021509

Informazioni principali

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata OMEGA 3A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide profilate in acciaio ideali per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Con dimensioni 35x15 mm e spessore di 1 mm, sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, offrendo elevata resistenza alla corrosione. Il fondo asolato facilita il montaggio, rendendo l'installazione più rapida e sicura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato

OMEGA 3AF Guide profilate in acciaio zincocromato