› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

OMEGA 3A Guide profilate in acciaio zincocromato

Cod. Rexel BOB02145
Cod. Produttore B02145
Cod. EAN 8015892021455

Informazioni principali

OMEGA 3A GUIDA PROFILATA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm OMEGA 3A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato

OMEGA 3A Guide profilate in acciaio zincocromato