›

OMEGA 3 Guide profilate in acciaio zincocromato

Cod. Rexel BOB02135
Cod. Produttore B02135
Cod. EAN 8015892021356

Informazioni principali

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x7,5mm OMEGA 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide profilate in acciaio ideali per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Con dimensioni 35x7,5 mm e spessore di 1 mm, sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, offrendo elevata resistenza alla corrosione. La linea continua centrale facilita la foratura, garantendo un'installazione rapida e sicura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

OMEGA 3 Guide profilate in acciaio zincocromato