›

OMEGA 2F Guide profilate in acciaio zincocromato

Cod. Rexel BOB02130
Cod. Produttore B02130
Cod. EAN 8015892021301

Informazioni principali

OMEGA 2F GUIDA PROFILATA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida profilata in acciaio zincocromato 15x5,5mm forata OMEGA 2F

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

OMEGA 2F Guide profilate in acciaio zincocromato