Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFHCZO-12-10AF
Cod. Produttore
FHCZO-12-10AF
Cod. EAN
0074983134847

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM4 50/125μm
  • Connettività frontale: 6 LC duplex con tappo
  • Connettività posteriore: MPO maschio nero
  • Numero fibre: 12 fibre totali
  • Perdita inserzione: 0.5 dB ottimizzata
  • Temperatura operativa: 0°C – 70°C
  • Durata connettori: 500 cicli di accoppiamento
  • Serie: HD Flex™

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The HD Flex™ Cassette is OM4 MPO to LC and supports 12 fibers total. It is optimized IL and uses modified Method A polarity with flipped pairs. The cassette has a black cover with a black MPO connector and 6 aqua duplex LC adapters with integral shutters to prevent contamination .

Produttore

OM4 HD FLEX CASSETTE WITH 1 MPO TO