Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFZ2ELLNSNSN10
Cod. Produttore
FZ2ELLNSNSNM010
Cod. EAN
0074983737499

Informazioni di prodotto

OM4 2-fiber 1.6mm jacket patchcord, Low Smo
Descrizione del produttore: Cavo patchcord in fibra ottica OM4 con 2 fibre e guaina da 1,6 mm, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti di rete avanzati. Questo cavo è ideale per connessioni ad alta velocità grazie alla qualità superiore della fibra OM4, che assicura una maggiore larghezza di banda e una migliore efficienza nella trasmissione del segnale. La guaina sottile da 1,6 mm permette una facile gestione e installazione, rendendo il patchcord adatto a spazi ridotti e configurazioni complesse. Perfetto per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione dati.

Produttore

OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD,