› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

OM4 1-FIBER, 900 M BUFFERED PATCH C

Cod. Rexel PDFZ1BN1NNNSNM1
Cod. Produttore FZ1BN1NNNSNM001
Cod. EAN 0074983923281

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Multimodale OM4
  • Lunghezze d'onda: 850 nm, 1300 nm
  • Configurazione: Simplex
  • Applicazione: Data center, reti
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Attenuazione: Ridotta
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: PDFZ1BN1NNNSNM1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch in fibra ottica Simplex OM4 garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati grazie alla sua fibra multimodale ottimizzata per lunghezze d'onda di 850 nm e 1300 nm. Progettato per connessioni ad alta velocità in reti di comunicazione, offre un'eccellente capacità di banda e riduzione dell'attenuazione, ideale per applicazioni in data center e infrastrutture di rete avanzate. La costruzione simplex assicura facilità di installazione e gestione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è una soluzione efficiente per garantire connettività stabile e performante nelle reti in fibra ottica.
OM4 1-FIBER, 900 M BUFFERED PATCH C