Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFC2XN-24-10AS
Cod. Produttore
FC2XN-24-10AS
Cod. EAN
0074983951307

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 50/125μm
  • Numero fibre: 24
  • Adattatori: Duplex LC
  • Perdita inserzione: 0.75dB max
  • Ritorno perdita: >26dB (OM3/OM4)
  • Materiale manicotto: Zirconia ceramica
  • Temperatura operativa: 0°C a +70°C
  • Serie: QuickNet™ MTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCom® Fiber Cassette is OM3, and features 2 MPO to 12 duplex LC and supports 24 fibers total. It is standard insertion loss and uses standard Method A polarity. The cassette has a black cover with 2 black MPO connectors and 12 aqua LC adapters.

Produttore

OM3 24-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS,