Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFC2XN-12-10AF
Cod. Produttore
FC2XN-12-10AF
Cod. EAN
0074983951536

Informazioni di prodotto

  • Fibra: OM3 50/125μm
  • Numero fibre: 12 totali
  • Perdita inserzione: 0.75 dB max
  • Polarità: Metodo A modificato
  • Adattatori: Duplex LC
  • Materiale manicotto: Ceramica zirconia
  • Temperatura operativa: 0°C a +70°C
  • Serie: QuickNet™ MTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCom® Fiber Cassette is OM3, and features 1 MPO to 6 duplex LC and supports 12 fibers total. It is standard insertion loss and uses modified Method A polarity with flipped pairs.

Produttore

OM3 12-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS,