› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

OLIO IDRAULICO PER POMPE CONFEZIONE

DKC
Cod. Rexel DK008102
Cod. Produttore 008102
Cod. EAN 8033648104788

Informazioni principali

  • Viscosità: 2,7 mm²/s a 100°
  • Specifiche: ISO-L-FC
  • Uso: per pompe idrauliche
  • Confezione: 1 litro
  • Serie: DK008102
  • Tipo: olio idraulico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Olio idraulico rispondente alle specifiche ISO-L-FC. Viscosità 2,7 mm2/sec a 100° per pompe - 1 litro
OLIO IDRAULICO PER POMPE CONFEZIONE