Prodotti /

Cod. Rexel
CP7423974
Cod. Produttore
7423974
Cod. EAN
4012195651451

Informazioni di prodotto

Angolo, destro per OKA-G e OKA-W Acciaio zincato in continuo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per la realizzazione sul posto di una derivazione del canale come angolo di 90° verso destra. Con tutte le parti necessarie per il montaggio. Adatto ai sistemi di canali OKA-G e OKA-W.

larghezza

400 mm

lunghezza

460 mm

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento

Acciaio

zona di livellamento

0 ... 110 mm

Serie

OKA Series