Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE796002
Cod. Produttore
VE796002
Cod. EAN
8007951133667

Informazioni di prodotto

OIKOS WIFI CRONOT. INC. 2 M BIANCO L.NOW

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE796002, denominato OIKOS WIFI CRONOT. INC. 2 M BIANCO, rappresenta un dispositivo elettrico progettato per applicazioni di controllo e automazione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e resistente, ideale per installazioni in ambienti interni. La lunghezza del cavo di 2 metri consente una facile configurazione e connessione ai sistemi di rete WiFi, garantendo un funzionamento affidabile e senza fili. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito ed elegante, adatto a contesti residenziali e commerciali. La tipologia di collegamento e le caratteristiche tecniche sono ottimizzate per assicurare una comunicazione stabile e sicura tra dispositivi intelligenti. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura un livello adeguato di protezione contro polvere e umidità, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni di utilizzo. Questo cronotermostato WiFi permette di gestire le impostazioni di temperatura in modo preciso e intuitivo, offrendo funzionalità avanzate di programmazione e monitoraggio attraverso connessione wireless. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento essenziale per sistemi di automazione domestica e industriale, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e il comfort ambientale. Descrizione del produttore: Cronotermostato Wi-Fi da incasso di dimensioni compatte adatto al controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La gestione del dispositivo avviene esclusivamente utilizzando l'app, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android. La configurazione avviene in modo semplice utilizzando la connessione bluetooth del telefono. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo Wi-Fi integrato che connette il dispositivo ad internet attraverso il router di casa. Oikos Wi-Fi.NOW è stato realizzato per adattarsi esclusivamente alla linea BTICINO Living Now®.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

42 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato Wi-Fi incasso 2m bianco controllo riscaldamento condizionamento BTICINO Living Now