› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Cronotermostato Wi-Fi Touchscreen colore bianco programmazione settimanale controllo remoto app

Cod. Rexel VEVE785700
Cod. Produttore VE785700
Cod. EAN 8007951131670

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Programmazione: Settimanale, 3 livelli
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Grado protezione: IP40
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Dimensioni: 130x85x28 mm
  • Serie: Tuo Wi-Fi Lite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen wi-fi da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione blu garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale" consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

130 mm

altezza

85 mm

profondità

28 mm

numero RAL

9016

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato Wi-Fi Touchscreen colore bianco programmazione settimanale controllo remoto app