Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE771300
Cod. Produttore
VE771300
Cod. EAN
8007951129721

Informazioni di prodotto

ORION LAMPADA INC. 2 MOD ESTRAIBILE

Documentazione tecnica

La lampada Orion VEVE771300 offre una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per garantire una protezione elevata contro agenti esterni grazie al grado di protezione IP e NEMA, assicurando affidabilità in ambienti difficili. La lampada è dotata di un portalampada di forma compatta e di un corpo luminoso in materiali durevoli, con una finitura che favorisce una facile manutenzione. La tecnologia di collegamento elettrico e il sistema di fissaggio sono studiati per una installazione semplice e sicura. La lente di forma specifica permette una diffusione uniforme della luce, ottimizzando l'efficienza luminosa. La combinazione di colore e finitura contribuisce a un'estetica moderna ed elegante, adatta a diversi contesti. La lampada Orion si distingue per la sua affidabilità, durata e prestazioni elevate, rendendola una scelta ideale per impianti di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Lampada di emergenza da incasso che si accende al verificarsi di un blackout per illuminare gli ambienti ove è installata. La lampada può anche essere estratta dalla sede e usata come torcia portatile e viene fornita con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

0,2 W

Tipo Lampada

LED

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

tensione nominale

195 ... 253 V

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

Lampada emergenza incasso 2 mod estrabile torcia portatile adattabile placche civili

€ 48,69 x 1 pz.
(pz.)