Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 258 7
Cod. Produttore
EO 258 7
Cod. EAN
6417019135779

Informazioni di prodotto

ELEO 258 7 offre un'installazione semplice e sicura, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Fissaggio a vite dal retro della maniglia, senza viti frontali
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Doppio isolamento garantito per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bloccabile con 3 lucchetti in posizione OFF per sicurezza
  • Interblocco porta in posizione ON per prevenire errori
  • Design nero resistente e affidabile

Documentazione tecnica

Padlockable with 3 padlocks in the OFF-position, door interlock in the ON-position. Units/type = 1 pcs. Screw fixing from the back side of the handle, no screws on the front, ensures double insulation, black.

adatto per sezionatore di carico

colore

nero

Produttore

ABB

OHB145J12E011 MANIGLIA NERA 1-0-2