Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 047 0
Cod. Produttore
KX 047 0
Cod. EAN
6417019204529

Informazioni di prodotto

Il kit interblocco OETLZW3 garantisce sicurezza e affidabilità nelle operazioni di commutazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità universale con dispositivi di commutazione a bassa tensione
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prevenzione di errori di commutazione
  • Miglioramento della sicurezza dell’impianto
  • Funzionamento affidabile anche in configurazioni UPS

Documentazione tecnica

Prevents one switch from closing to ON-position, if the other is not in OFF-position. When mounted upside down, prevents one switch from opening to OFF-position, if the other is not in ON-position. (UPS-usage, make-before-break)

tipo di accessori

bloccaggio meccanico

Produttore

ABB

OETLZW3 KIT INTERBLOCCO