Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMPHF1
Cod. Produttore
CMPHF1
Cod. EAN
0074983783243

Informazioni di prodotto

Il PDCMPHF1 offre soluzioni efficienti per la gestione dei cavi in rack standard, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con rack standard EIA 19” per massima flessibilità
  • Struttura leggera e resistente in acciaio per facilità di movimentazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata dei cavi per migliorare la manutenzione
  • Riduzione del rischio di guasti grazie a un'organizzazione efficiente
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore aerazione e accesso facilitato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Open-Access™ Horizontal D-Ring Cable Manager provides open and efficient access to power, coaxial and communications cables and switch ports. Made of a steel frame with modular plastic snap-in D-rings, the cable manager is lightweight and durable, and but flexible enough to endure seamless moves, adds, and changes. It is compatible with any standard EIA 19 inch (483mm) rack or cabinet. The manager is 1 RU and 3 in. deep D-rings on the front only. The cable manager is black.

Produttore

OCCHIELLI A D INSTALLATI SU PANNELL

€ 44,25 x 1 pz.
(pz.)