›

OB-500 4X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11030
Cod. Produttore 11030

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Raggio curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Temperatura lavoro: -15°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a oli e fiamme: Classe DIN VDE
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: OB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OB-500 con sezione di 4x0,75 mm², ideale per installazioni elettriche di precisione. Il colore grigio lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo una buona resistenza e durata nel tempo. Progettato per assicurare un'efficiente trasmissione elettrica, è un prodotto affidabile per impianti domestici e professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OB-500 4X0.75 QMM GREY