›

OB-500 3X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11052
Cod. Produttore 11052

Informazioni principali

  • Serie: OB-500
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3x1 mm²
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Rivestimento: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Certificazioni: EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OB-500 con conduttori da 3x1 mmq di sezione, ideale per installazioni elettriche di media portata. Il rivestimento esterno è di colore grigio, garantendo resistenza e protezione contro l'usura e gli agenti esterni. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, è adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OB-500 3X1 QMM GREY