›

OB-500 3X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11079
Cod. Produttore 11079

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 3 x 1.5 mm²
  • Diametro esterno: 6.8 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Proprietà: autoestinguente, resistente olio
  • Serie: OB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OB-500 con sezione 3x1.5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nella trasmissione di corrente. La sua struttura robusta e flessibile facilita la posa e l’adattamento in diversi ambienti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Perfetto per impianti elettrici che richiedono un cavo resistente e durevole.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OB-500 3X1.5 QMM GREY