›

OB-500 3X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11028
Cod. Produttore 11028

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3x0,75 mm²
  • Diametro esterno: 5,6 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza al fuoco: flame-retardant
  • Serie: OB-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore grigio con sezione di 3x0,75 mm², ideale per applicazioni di collegamento e distribuzione elettrica in impianti civili e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza, affidabilità e durata nel tempo. Adatto per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OB-500 3X0.75 QMM GREY