›

OB-500 3X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11003
Cod. Produttore 11003

Informazioni principali

  • Serie: OB-500
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3x0,5 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio di curvatura min.: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Resistenza a fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Certificazione: EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OB-500 con sezione 3x0,5 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua struttura garantisce una buona conduzione elettrica e resistenza meccanica, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e durata nel tempo, facilitando il collegamento di circuiti elettrici con esigenze di bassa corrente. La qualità dei materiali utilizzati ne assicura la conformità agli standard elettrici, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici di vario tipo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OB-500 3X0.5 QMM GREY