Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265768
Cod. Produttore
265768
Cod. EAN
4015082657680

Informazioni di prodotto

NZMN4-VE630 INT.AUT.DI POT.3P 630A SELECT.
Descrizione del produttore: L'interruttore automatico NZMN4-VE630 INT.AUT.DI POT.3P 630A è progettato per garantire un'efficace protezione contro le sovracorrenti e le cortocircuiti in applicazioni industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 630A, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elevati, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione dell'energia elettrica. La sua configurazione a tre poli lo rende perfetto per sistemi trifase, assicurando una distribuzione equilibrata della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore presenta una robusta protezione contro le dispersioni a terra, contribuendo a migliorare la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Grazie alla sua progettazione avanzata, questo interruttore è in grado di rispondere rapidamente a condizioni di sovraccarico, garantendo la protezione dei circuiti e dei dispositivi collegati.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

37 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

315 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1260 ... 7560 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMN4-VE630 INT.AUT.DI POT.3P 630A