Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265784
Cod. Produttore
265784
Cod. EAN
4015082657840

Informazioni di prodotto

NZMN4-ME875 INT.AUT.3P 875A PROT. MOT.
Descrizione del produttore: Scopri il potente interruttore automatico NZMN4-ME875, progettato per applicazioni industriali ad alta intensità. Con una capacità di 875A, questo dispositivo offre una protezione eccezionale per i motori, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni situazione. Il design robusto e la qualità dei materiali impiegati assicurano una lunga durata e prestazioni elevate anche in ambienti difficili. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende versatile e adatto a diverse installazioni. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'uso, mentre il grado di protezione è studiato per resistere a condizioni avverse. Scegli NZMN4-ME875 per una soluzione di protezione motore che non compromette mai la qualità.

larghezza

210 mm

altezza

207 mm

profondità

401 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

500 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

875 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

250 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

26 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

438 ... 875 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

875 ... 12250 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMN4-ME875 INT.AUT.3P 875A PROT. M