Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265918
Cod. Produttore
265918
Cod. EAN
4015082659189

Informazioni di prodotto

NZMN4-4-AE1600 INT.AUT.4P 1600A 50KA N 100%
Descrizione del produttore: Il KM265918 è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per gestire carichi elettrici fino a 1600A. Con una struttura robusta e una protezione efficace, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'elevata affidabilità. La sua configurazione a 4 poli consente una facile integrazione in sistemi elettrici complessi, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre una resistenza eccezionale alle condizioni ambientali avverse e un'ottima durata nel tempo. La semplicità di installazione e manutenzione lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua eccellente capacità di intervento, è in grado di proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere in sicurezza l'integrità dell'intero sistema elettrico.

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

37 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3200 ... 19200 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMN4-4-AE1600 INT.AUT.4P 1600A 50K