Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265864
Cod. Produttore
265864
Cod. EAN
4015082658649

Informazioni di prodotto

NZMN2-4-A200/125 INT.AUT.4P 200A 50KA N 60%

Documentazione tecnica

NZMN2-4-A200/125 INT.AUT.4P 200A 50265864 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMN2-4-A200/125 INT.AUT.4P 200A 50