Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
8 A 14 A
tecnica di intervento
magnetico
tensione d’esercizio nominale
690 V 690 V
corrente nominale permanente Iu
125 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V
37 kW
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
55 kW
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
numero di poli
3
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
150 kA
altezza
184 mm
larghezza
105 mm
profondità
149 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
Moeller_series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te