Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265829
Cod. Produttore
265829
Cod. EAN
4015082658298

Informazioni di prodotto

NZMH2-4-A80 INT.AUT.4P 80A 150KA N 100%

Documentazione tecnica

NZMH2-4-A80 INT.AUT.4P 80A 150KA N265829 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMH2-4-A80 INT.AUT.4P 80A 150KA N