Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284412
Cod. Produttore
284412
Cod. EAN
4015082844127

Informazioni di prodotto

NZMH1-A80 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIANTI

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 100 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 80 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

80 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 A 80 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

480 A 800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMH1-A80 INT.AUT.DI POT.3P PROT. I