Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107585
Cod. Produttore
107585
Cod. EAN
4015081072651

Informazioni di prodotto

NZMC2-4-A300/200 INT.AUT.4P 300A 36KA N 60%

Documentazione tecnica

NZMC2-4-A300/200 INT.AUT.4P 300A 36107585 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMC2-4-A300/200 INT.AUT.4P 300A 36