Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271439
Cod. Produttore
271439
Cod. EAN
4015082714390

Informazioni di prodotto

NZMC2-4-A250/160 INT.AUT.4P 250A 36KA N 60%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 250 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 2500 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMC2-4-A250/160 INT.AUT.4P 250A 36