Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271401
Cod. Produttore
271401
Cod. EAN
4015082714017

Informazioni di prodotto

NZMC1-M80 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: con sensibilità alla mancanza di fase, classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

90 mm

altezza

145 mm

profondità

88 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

22,5 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 80 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

640 ... 1120 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMC1-M80 INT.AUT.DI POT.3P PROT. M