Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271410
Cod. Produttore
271410
Cod. EAN
4015082714109

Informazioni di prodotto

NZMC1-4-A50 INT.AUT.4P 50A 36KA N AL 100%

Documentazione tecnica

NZMC1-4-A50 INT.AUT.4P 50A 36KA N A271410 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMC1-4-A50 INT.AUT.4P 50A 36KA N A