Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265852
Cod. Produttore
265852
Cod. EAN
4015082658526

Informazioni di prodotto

NZMB2-4-A200 INT.AUT.4P 200A 25KA N 100%

Documentazione tecnica

NZMB2-4-A200 INT.AUT.4P 200A 25KA N265852 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMB2-4-A200 INT.AUT.4P 200A 25KA N