Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272206
Cod. Produttore
272206
Cod. EAN
4015082722067

Informazioni di prodotto

NZMB1-AF45-NA INT.AUT.DI POT.3P (UL/CSA)
Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura prestazioni sicure e durature. Ideale per la gestione e il controllo delle correnti elettriche, contribuisce a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo efficacemente gli impianti elettrici. La sua configurazione a tre poli consente un controllo preciso e bilanciato delle fasi, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

corrente nominale permanente Iu

45 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

45 ... 45 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 500 A

Serie

Moeller series