Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281556
Cod. Produttore
281556
Cod. EAN
4015082815561

Informazioni di prodotto

NZMB1-AF30-NA INT. AUTOMATICO 3P 30A UL/CSA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 30 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

30 A

tensione nominale

440 V 440 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

30 A 30 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

350 A 350 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMB1-AF30-NA INT. AUTOMATICO 3P 30