Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale permanente Iu
63 A
tensione nominale
440 V 440 V
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
25 kA
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
50 A 63 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
380 A 630 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
morsetto telaio
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
montaggio su guida a DIN opzionale
numero di poli
3
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
apparecchio completo con unità di sicurezza
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
Moeller_series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te