Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281591
Cod. Produttore
281591
Cod. EAN
4015082815912

Informazioni di prodotto

NZM4-XKV95 ESTENS. COLL 3 POLI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Foro multiplo per, ad es., fino a 9 capicorda per fase. Montabile a vite su interruttori standard. Separatori di fase compresi nella fornitura. distanza centro poli fra NZM4(-4)-XKV95: 95mm Possibilità di montaggio esterno per trasformatori di corrente fino ad una larghezza di 130 mm con larghezza sbarra di 80 mm. Distanza centro poli fra NZM4-110-XKV107: 5.135mm Possibilità di montaggio esterno per trasformatori di corrente fino ad una larghezza di 80 mm con larghezza sbarra di 4 mm. Distanza centro poli fra NZM4-120-XKV122: 164mm Possibilità di montaggio esterno per trasformatori di corrente fino ad una larghezza di 80 mm con larghezza sbarra di 4 mm. Sono presenti fori da 4 mm per il collegamento dei circuiti ausiliari. Per NZM95-XKV vale: inclusa foratura per coperchio grande NZM4-XKSAV. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

NZM4-XKV95 ESTENS. COLL 3 POLI