Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119005
Cod. Produttore
119005
Cod. EAN
4015081171422

Informazioni di prodotto

NZM4-XHB-DAR-NA MAN RINV R/G NFPA79 X NZM4

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccaporta. Con bloccoporta. utilizzabile per: NZM4(-4), PN4(-4), N(S)4(-4)

chiudibile

colore

rosso

adatto per arresto d’emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM4-XHB-DAR-NA MAN RINV R/G NFPA79