Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM138389
Cod. Produttore
138389
Cod. EAN
4015081351695

Informazioni di prodotto

NZM3-4-XAD630 ADAPTER NZM3 4POLI
Descrizione del produttore: Adattatore per sbarre omologato per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N, per il montaggio sporgente su sbarre piatte in rame 12-30x5-10, doppio e triplo profilo a T, corrente nominale d'impiego Ie=630A, utilizzabile per NZM3, PN3, N(S)3, NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4), larghezza di adattamento=185mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC, collegamento a vite sulla sbarra collettrice 5mm o spessore 10mm, collegamento cavo sotto, resistente fino a 120 °C, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, numero di poli=a 4 poli, interasse sbarre=60mm, utilizzabile in interazione con il sistema di sbarre di distribuzione SASY 60i

distanza delle guide

60 mm

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

Larghezza dell'adattatore

185 mm

larghezza delle guide

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

corrente nominale In

630 A

Produttore

NZM3-4-XAD630 ADAPTER NZM3 4POLI