Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259499
Cod. Produttore
259499
Cod. EAN
4015082594992

Informazioni di prodotto

NZM2/3-XU208-240AC SGANCIATORE DI MIN.TENS.

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione è fuori tensione, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

208 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per disgiuntore

adatto per interruttore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM2/3-XU208-240AC SGANCIATORE DI M

€ 101,39 x 1 pz.
(pz.)