Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284400
Cod. Produttore
284400
Cod. EAN
4015082844004

Informazioni di prodotto

NZM1-XUHIV20KL208-240AC SG MIN TENS.

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

208 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

2

adatto per disgiuntore

adatto per interruttore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM1-XUHIV20KL208-240AC SG MIN TENS