Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271504
Cod. Produttore
271504
Cod. EAN
4015082715045

Informazioni di prodotto

NZM1-XTVD-60 MAN. COM.RINV. B/P PROL. 60MM

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Per lunghezza massima asse di 60 mm senza supporto asse, non in combinazione con leva NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

chiudibile

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM1-XTVD-60 MAN. COM.RINV. B/P PRO