Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260195
Cod. Produttore
260195
Cod. EAN
4015082601959

Informazioni di prodotto

NZM1-XBR CORNICE

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per leva, maniglia con comando rotativo e comando a distanza Grado di protezione IP40. Per porte e custodie di spessore 1.5 – 5 mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. NZM4‐XBR non combinabile con maniglia rotativa a comando rotativo. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

materiale della scatola

plastica

larghezza

148.5 mm

altezza

82 mm

profondità

19 mm

esecuzione

incasso

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Moeller_series