Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259726
Cod. Produttore
259726
Cod. EAN
4015082597269

Informazioni di prodotto

NZM1-XA208-250AC/DC SG. LANCIO DI CORRENTE

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sgancio dell'interruttore con applicazione della tensione in modo impulsivo o permanente. Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM1(-4), N(S)1(-4)

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

208 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

208 V 250 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per disgiuntore

adatto per interruttore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM1-XA208-250AC/DC SG. LANCIO DI C

€ 74,27 x 1 pz.
(pz.)