› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

NWS-SHE/DLB/DN3 INS DOP ALETTA 3MM

Cod. Rexel KM255309
Cod. Produttore 255309
Cod. EAN 4015082553098

Informazioni principali

  • Descrizione: NWS-SHE/DLB/DN3 INS DOP ALETTA 3MM
  • Classe ETIM: EC000327
  • Tipo: Sistema chiusura armadi
  • Spessore aletta: 3 mm
  • Codice prodotto: KM255309
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NWS-SHE/DLB/DN3 INS DOP ALETTA 3MM255309 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000327 - Sistema di chiusura per armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Doppia aletta

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

NWS-SHE/DLB/DN3 INS DOP ALETTA 3MM