Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVS160001D
Cod. Produttore
NVS160001D

Informazioni di prodotto

  • Canali: 16
  • Slot HDD: 1, max 16 TB
  • Risoluzione max: 8 MP
  • Output video: HDMI 4K, VGA 1080P
  • Larghezza banda: 160/160 Mbps
  • Analisi AI: Protezione perimetrale
  • Analisi AI: Rilevamento targhe
  • Serie: Standard
Registratore video digitale NVR con capacità di gestione fino a 16.000 ingressi video. Dotato di segnalatore di movimento video integrato per un controllo avanzato e preciso. Progettato per l'installazione di dischi rigidi HDD con slot dedicato, garantendo ampio spazio di archiviazione per dati video. Non include alimentatore ridondante né supporto DVD. Ideale per sistemi di videosorveglianza professionali che richiedono affidabilità e funzionalità avanzate nella gestione e registrazione di flussi video digitali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il NVS160001D è un NVR desktop a 16 canali della gamma Standard. Ha uno slot per hard disk che può accettare una capacità massima di 16 TB. Questo registratore è in grado di registrare flussi fino a 8MP. Ha output HDMI (4K) e VGA (1080P). La sua larghezza di banda massima è di 160/160 Mbps Questo registratore recupera le analisi intelligenti generate dalle telecamere* e in particolare le seguenti funzioni: • Protezione perimetrale con la classificazione di persone e veicoli. • Recupero di metadati e attributi di persone e veicoli. • Rilevamento targhe. • Rilevamento di oggetti abbandonati/smarriti. Il registratore è in grado di effettuare analisi intelligenti su un numero limitato di canali (2 canali a 2MP o 1 canale a 4MP): • Protezione perimetrale con classificazione di persone e veicoli. • Rilevamento del volto. La dewarp fisheye non è disponibile localmente ma viene effettuata tramite la pagina web o l'app mobile. L'app mobile GGM WATCH ti permette di collegarti al registratore da remoto dal tuo telefono per visualizzare la diretta, riprodurla, ricevere notifiche e configurare il prodotto. Soluzione stabile ed efficiente, questo NVR ti darà soddisfazione per la sicurezza dei tuoi negozi, scuole, aziende... * Controlla le funzioni smart che la telecamera è in grado di svolgere

Produttore

NVR standard 16 canali 1 slot HDD con AI per sorveglianza aziendale