Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVI080801D
Cod. Produttore
NVI080801D

Informazioni di prodotto

  • Canali: 8
  • Slot disco: 1, max 10 TB
  • Risoluzione max: 8MP
  • Output video: HDMI 4K, VGA 1080P
  • Larghezza banda: 64/64 Mbps
  • Budget PoE: 72W
  • Funzioni AI: Protezione perimetrale
  • Serie: Initio
Registratore video digitale NVR con supporto per 8 ingressi video e tecnologia PoE integrata. Dotato di slot per hard disk, consente l’archiviazione efficiente delle registrazioni. Include funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per il riconoscimento e il monitoraggio intelligente dei movimenti. Progettato per garantire una gestione video affidabile e di alta qualità, è ideale per sistemi di videosorveglianza professionali. Non dispone di alimentatore ridondante né di lettore DVD. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il NVI080801D è un NVR PoE a 8 canali in formato desktop della gamma Initio. Ha uno slot per disco rigido che può accettare una capacità massima di 10 TB. Questo registratore è in grado di registrare flussi fino a 8MP. Ha output HDMI (4K) e VGA (1080P). La sua larghezza di banda massima è di 64/64 Mbps e un budget massimo PoE di 72W. Questo registratore recupera le analisi intelligenti generate dalle telecamere* e in particolare le seguenti funzioni: • Protezione perimetrale con la classificazione di persone e veicoli. • Recupero di metadati e attributi di persone e veicoli. • Rilevamento targhe. La dewarp fisheye non è disponibile localmente ma viene effettuata tramite la pagina web o l'app mobile. L'app mobile GGM WATCH ti permette di collegarti al registratore da remoto dal tuo telefono cellulare per visualizzare la diretta streaming, riprodurla, ricevere notifiche e configurare il prodotto. Soluzione economica per i tuoi piccoli progetti di sicurezza dei siti, questa soluzione ti darà soddisfazione grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue molteplici possibilità. * Controlla le funzioni smart che la telecamera è in grado di svolgere

Produttore

NVR PoE 8 canali 8MP slot HDD 10TB per videosorveglianza